SIMON100 10AX 250VDC Mechanizm łącznika dwubiegunowego naciskowegoKONTAKT-SIMON

files/fotob/1377125.jpg.
SIMON100 10AX 250VDC Mechanizm łącznika dwubiegunowego naciskowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 100
Nr Katalogowy: 
10000133-039
Kod EAN: 
8421053206065
Symbol Sonepar: 
P10085834
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik dwubiegunowy naciskowy (mechanizm 1/2, bez ramki montażowej), 10AX

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
10000137-138

SIMON100 czarny Pokrywa do gniazda Schuko...

SIMON100 czarny Pokrywa do gniazda Schuko ładowarką 1xUSB
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
10020320-230

Simon 100 biały mat Panel 3-krotny 2 gniazda...

Simon 100 biały mat Panel 3-krotny 2 gniazda + 1 podwójna ładowarka USB
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
10020231-238

SIMON100 czarny mat Panel 2-krotny 1 gniazdo...

SIMON100 czarny mat Panel 2-krotny 1 gniazdo + 1 ściemniacz + 1 ładowarka USB
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
10020232-238

SIMON100 czarny mat Panel 2-krotny pion klawisz...

SIMON100 czarny mat Panel 2-krotny pion klawisz + gniazdo z ładowarką USB
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
10020321-238

SIMON100 czarny mat Panel 3-krotny 2 gniazda...

SIMON100 czarny mat Panel 3-krotny 2 gniazda + 2x1 ładowarka USB
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar