SONATA 10AX IP20 biały Łącznik podwójny zwiernyOSPEL

files/fotob/153023.jpg.
SONATA 10AX IP20 biały Łącznik podwójny zwierny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SONATA
Nr Katalogowy: 
ŁP-17R/m/00
Kod EAN: 
5907577446017
Symbol Sonepar: 
P01216133
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba dźwigni
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
10 A
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z podświetleniem
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

SONATA zas.działnia 7m szampański złoty Czujnik ruchu elektroniczny
Zielona oferta
Porównaj
OSPEL
ŁP-16R/m/39

SONATA zas.działnia 7m szampański złoty Czujnik...

SONATA zas.działnia 7m szampański złoty Czujnik ruchu elektroniczny
SONATA zas.działnia 7m srebro mat Czujnik ruchu elektroniczny
Zielona oferta
Porównaj
OSPEL
ŁP-16R/m/38

SONATA zas.działnia 7m srebro mat Czujnik...

SONATA zas.działnia 7m srebro mat Czujnik ruchu elektroniczny
SONATA zas.działnia 7m ecru Czujnik ruchu elektroniczny
Zielona oferta
Porównaj
OSPEL
ŁP-16R/m/27

SONATA zas.działnia 7m ecru Czujnik ruchu...

SONATA zas.działnia 7m ecru Czujnik ruchu elektroniczny
SONATA zas.działnia 7m czekoladowy metal Czujnik ruchu elektroniczny
Zielona oferta
Porównaj
OSPEL
ŁP-16R/m/40

SONATA zas.działnia 7m czekoladowy metal...

SONATA zas.działnia 7m czekoladowy metal Czujnik ruchu elektroniczny
SONATA zas.działnia 7m czarny metalik Czujnik ruchu elektroniczny
Zielona oferta
Porównaj
OSPEL
ŁP-16R/m/33

SONATA zas.działnia 7m czarny metalik Czujnik...

SONATA zas.działnia 7m czarny metalik Czujnik ruchu elektroniczny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar