SUNO aluminium Łącznik hotelowy mechanicznyLEGRAND

files/fotob/1205288.jpg.
SUNO aluminium Łącznik hotelowy mechaniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUNO2
Nr Katalogowy: 
721375
Kod EAN: 
3414972041027
Symbol Sonepar: 
P10066604
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik hotelowy mechaniczny. Łącznik hotelowy mechaniczny umożliwia włączenie, wyłączenie obwodu zasilania pokoju poprzez włożenie, wyjęcie karty. Bez opóźnienia czasowego po wyjęciu karty. Mechanizm wymaga dodania ramki. Kolor Aluminium

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
52.9 mm
Liczba biegunów
2
Liczba dźwigni
0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość osprzętu
72.9 mm
Wysokość osprzętu
72.9 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Karta hotelowa
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z podświetleniem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK04

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar