SYSTO 1M biały Przycisk + pole opisoweHAGER

files/fotob/1274370.jpg.
SYSTO 1M biały Przycisk + pole opisowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WS031
Kod EAN: 
3250617080316
Symbol Sonepar: 
P10135901
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierno/rozwierny pole opisowe 1M biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
22 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styki
1 styk zwierny (NO), 1 styk rozwierny (NC)
Nadruk
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Zawiera źródło światła
Nie
Sposób mocowania
Zatrzask
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP31
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Odporność udarowa
IK07
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z podświetleniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar