Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB z obudową do montażu na szynie DIN i przyłączami wtykanymi służy do ładowania pojazdów elektrycznych 3-fazowym prądem przemiennym wg normy IEC 61851-1, tryb 3. Posiada zintegrowane funkcje ładowania, zaawansowane ustawienia konfiguracji oraz wysterowanie blokady
Dane techniczne
Głębokość
67 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość
124 mm
Wysokość
128 mm
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
3-fazowy licznik energii do pomiaru mocy czynnej z pomiarem bezpośrednim w sieciach do 500 V/80 A, z wyjściem S0, wejściem cyfrowym i złączem RS-485, certyfikat zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych
Infrastrukturalne gniazda ładowania, Przykręcenie klapki od tyłu, Do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Kompatybilność z wtykami stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Pojedyncze żyły, długość: 0,7 m, Ryglujące urządzenie wykonawcze: 12 V...
Pamięć programów i konfiguracji do zapisywania aplikacji i innych plików w systemie plików PLC, wtykowa, 2 GB z kluczem licencyjnym do bibliotek bloków funkcyjnych E-mobility