Stacja ładowania EV DC 40 kW – seria CORE, wydajne ładowanie dla zastosowań komercyjnych.
EV DC 40 kW – seria CORE to wysokowydajna i niezawodna stacja ładowania zaprojektowana dla wymagających środowisk komercyjnych i półpublicznych. Dzięki dwóm złączom CCS2 z kablami 5 m umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów, zapewniając efektywne wykorzystanie dostępnej mocy.
Zintegrowany ekran dotykowy 7” umożliwia intuicyjną obsługę oraz bieżący podgląd parametrów ładowania. Obsługa RFID, aplikacji, QR oraz startu manualnego zapewnia elastyczne zarządzanie dostępem i użytkowaniem.
Najważniejsze cechy:
Moc ładowania: do 40 kW DC.
Dwa złącza CCS2 z kablami 5 m Phoenix Contact.
Jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów.
Wyświetlacz: 7” ekran dotykowy HMI.
Łączność: LAN, 4G.
Obsługa OCPP 1.6J, gotowość do OCPP 2.0 i ISO15118.
Bezpieczeństwo i konstrukcja:
Stopień ochrony: IP54.
Odporność mechaniczna: IK10.
Obudowa stalowa ocynkowana i lakierowana.
Chłodzenie: inteligentne chłodzenie powietrzem.
Zakres temperatur pracy: od -30 °C do +50 °C.
Zintegrowane zabezpieczenia elektryczne (przepięcia, zwarcia, temperatura, prąd upływu DC).
Zastosowanie:
Parkingi komercyjne i biurowe.
Floty i centra logistyczne.
Obiekty usługowe i przemysłowe.
Stacje ładowania półpubliczne.
Montaż:
Możliwość montażu na ścianie lub na słupku
Dane techniczne
Głębokość
150 mm
Liczba punktów ładowania
2
Maks. moc na punkt ładowania
40 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
125 A
Moc znamionowa
40 kW
Szerokość
580 mm
Wysokość
770 mm
Zakres napięcia wejściowego
320 - 480 V
Długość kabla ładowania
5 m
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
2
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Montaż podłogowy
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Tak
Przenośny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Częstotliwość
50/60 Hz
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Tak
Z licznikiem energii
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem