Zestaw podstawowy do budowy stacji ładowania HOMEDo łatwej budowy stacji ładowania, Zintegrowana funkcja odblokowania siłownika blokady do odłączenia wtyku ładowania stacji i gniazda ładowania stacji, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Tryb 3, przypadek B, 11 kW, 16 A, 400 V AC, kabel: 0,7 m