CHARX connect, CCS Typ 2, Wzór, Wzór do prezentacji, bez funkcji, prosty, długość: 0,1 m, obudowa: czarny, szary, Wzór poglądowy na targi i prezentacje dla klientów, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3
CHARX connect standard, CCS Typ 2, Uchwyt wtyku ładowania, Akcesoria, Montaż czołowy, obudowa: czarny, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), IEC 62196-3, Produkt nie jest kompatybilny z kablem ładowania HPC CCS typu 2 firmy Phoenix Contact