Wallbox EV11.3 - stacja ładowania pojazdów elektrycznych Podłączenie: (230)400V AC, 50Hz, (jedno)3-fazowe Liczba jednostek ładujących: 1 stały kabel do ładowania 5m ze złączem typu 2 Maks. moc na punkt ładowania: 11kW (3,7kW jednofazowe) Prąd ładowania (maks.): 16A Nominalna moc przyłączeniowa: 11kW Zabezpieczenie: zintegrowane, Prąd awarii DC (moduł RCM 6mA) Materiał obudowy/osłony: tworzywo sztuczne (ABS), kolor: czarny Zamykana pokrywa WxSzxG: 395x262x126 mm Sposób montażu: Montaż na ścianie Stopień ochrony: IP44 Wytrzymałość na uderzenia: IK08 Temperatura otoczenia: -25°C do +40°C Normy: wg. EN 61851-1, IEC 61439-7
Dane techniczne
Głębokość
126 mm
Liczba punktów ładowania
1
Maks. moc na punkt ładowania
11 kW
Moc znamionowa
11 kW
Przekrój przewodu do podłączenia
1.5 - 10 mm²
Szerokość
262 mm
Wysokość
395 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 400 V
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
5 m
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Odporność udarowa
IK08
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
LTE
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Częstotliwość
50 Hz
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Inne
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Z licznikiem energii
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)