Q25LF-GN/WB ZIELONA 24V IP65 Lampka sygnaliz.płaskaEATON

files/fotob/2336837.jpg.
Q25LF-GN/WB ZIELONA 24V IP65 Lampka sygnaliz.płaska
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
088828
Kod EAN: 
4015080888284
Symbol Sonepar: 
P00234282
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna, Zacisk śrubowy: RMQ16, Urządzenie pojedyncze, Projekt: Zlicowane, Kolor soczewek: zielony, Stopień ochrony: IP65, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Wymiary przedniej części: Wymiary przedniej części: 25 × 25 mm

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
1
Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
16 mm
Wysokość otworu
6 mm
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 24 V
Średnica otworu
16 mm
Kolor soczewek
Zielony
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia
AC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Kwadratowy
Z pierścieniem czołowym
Tak
Rodzaj trzonka
W2 x 4,6
Stopień ochrony (NEMA)
1
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Rodzaj soczewki
Płaski

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt

Produkty powiązane i akcesoria

WBLED-GN6 W2x4,6d LED

Opis produktu

Diodowy element świetlny RMQ-16 EATON np. jako część zamienna lub przy przechodzeniu na technologię diodową

Dane techniczne

Kąt rozsyłu światła
360 °
Napięcie znamionowe
6 V
Pobór mocy
0.27 W
Prąd znamionowy
45 mA
Zużycie energii przez 1000 godzin
270 kWh
Średnia trwałość znamionowa
60000 h
Kolor
Zielony
Rodzaj napięcia
DC
Klasa efektywności energetycznej
Nie dotyczy
Porównaj
055712
WBLED-GN6 W2x4,6d LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
WBLED-GN12 W2x4,6d LED

Opis produktu

Diodowy element świetlny RMQ-16 EATON np. jako część zamienna lub przy przechodzeniu na technologię diodową

Dane techniczne

Kąt rozsyłu światła
360 °
Napięcie znamionowe
12 V
Pobór mocy
0.29 W
Prąd znamionowy
45 mA
Zużycie energii przez 1000 godzin
270 kWh
Średnia trwałość znamionowa
60000 h
Kolor
Zielony
Rodzaj napięcia
DC
Klasa efektywności energetycznej
Nie dotyczy
Porównaj
055715
WBLED-GN12 W2x4,6d LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
WBGL24 24-28V 1W Żarówka

Opis produktu

Lampa z włóknem, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, 24 - 28 V/1,0 W, Trwałość zgodnie z EN 60064 w temp. ta = +25°C: tmean (AC) 7000 h, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Długość całkowita
20 mm
Moc lampy
1 - 1 W
Moc źródła światła
1 W
Napięcie lampy
24 - 28 V
Prąd znamionowy
40 mA
Strumień świetlny
0 lm
Temperatura barwowa
2800 K
Średnia trwałość znamionowa
3000 h
Średnica
5 mm
Trzonek
W2x4,6d
Kształt bańki
Kształt gruszki
Kolor
Brak
Źródło światła
Żarówka
Technologia
Żarówka
Do wskaźników
Tak
Ksenon
Nie
Halogen
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie
Do latarek
Nie
Krypton
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Porównaj
089247
WBGL24 24-28V 1W Żarówka
Szybki podgląd: Opis i parametry
WBGL12 6V Żarówka

Opis produktu

Lampa z włóknem, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, 6 V/1,0 W, Trwałość zgodnie z EN 60064 w temp. ta = +25°C: tmean (AC) 10000 h, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Długość całkowita
20 mm
Moc lampy
1 - 1 W
Moc źródła światła
1 W
Napięcie lampy
6 - 6 V
Prąd znamionowy
170 mA
Strumień świetlny
0 lm
Temperatura barwowa
2800 K
Średnia trwałość znamionowa
3000 h
Średnica
5 mm
Trzonek
W2x4,6d
Kształt bańki
Kształt gruszki
Kolor
Brak
Źródło światła
Żarówka
Technologia
Żarówka
Do wskaźników
Tak
Ksenon
Nie
Halogen
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie
Do latarek
Nie
Krypton
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Porównaj
090223
WBGL12 6V Żarówka
Szybki podgląd: Opis i parametry
WBGL12 12V 1W Żarówka

Opis produktu

Żarówka, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, 12 V/1.0 W, Trwałość EN 60064 przy tA = +25 °C: tśrednia (AC) 15000 h, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Długość całkowita
20 mm
Moc lampy
1 - 1 W
Moc źródła światła
1 W
Napięcie lampy
12 - 12 V
Prąd znamionowy
85 mA
Temperatura barwowa
2800 K
Średnia trwałość znamionowa
3000 h
Średnica
5 mm
Trzonek
W2x4,6d
Kształt bańki
Kształt gruszki
Kolor
Brak
Źródło światła
Żarówka
Technologia
Żarówka
Do wskaźników
Tak
Ksenon
Nie
Halogen
Nie
Do latarek
Nie
Krypton
Nie
Porównaj
089968
WBGL12 12V 1W Żarówka
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS Ogranicznik obrotu

Opis produktu

Akcesoria do programu do wysyłania poleceń i komunikatów
Porównaj
046301
VS Ogranicznik obrotu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SRAL ADAPTER ZACISKOWY Sral adapter zaciskowy

Opis produktu

Akcesoria do programu do wysyłania poleceń i komunikatów
Porównaj
028099
SRAL ADAPTER ZACISKOWY Sral adapter zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
R16-MS Klucz montażowy

Opis produktu

Mocno zaleca się użycie klucza montażowego przy zaangażowaniu dużej ilości urządzeń kontrolno-sterujących RMQ-Titan
Porównaj
090297
R16-MS Klucz montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-X Ramka tabliczki

Opis produktu

Doskonałe opisanie przycisków RMQ16, dostępne są różne kolory mocowań etykiet, puste etykiety z tekstem standardowym oraz wycinane laserowo, zgodnie z wymaganiami klienta

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Szerokość otworu
16 mm
Wysokość
38 mm
Wysokość otworu
0 mm
Średnica otworu
16 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
036601
Q25TS-X Ramka tabliczki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-90 Ramka tabliczki opisowej

Opis produktu

Ramka tabliczki z wkładką, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Znaczenie nadruku
Brak
Nadruk symbolu ISO
Symbol „I-0”
Język nadruku
Inne
Porównaj
046189
Q25TS-90 Ramka tabliczki opisowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-111 Ramka tabliczki opisowej

Opis produktu

Ramka tabliczki z wkładką, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Napis: START, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Nadruk
Start
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Znaczenie nadruku
Start
Język nadruku
Angielski
Nadruk symbolu ISO
Inne
Porównaj
046192
Q25TS-111 Ramka tabliczki opisowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-110 Ramka tabliczki opisowej

Opis produktu

Ramka tabliczki z wkładką, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Napis: STOP, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Nadruk
Stop
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Znaczenie nadruku
Stop
Język nadruku
Angielski
Nadruk symbolu ISO
Inne
Porównaj
046190
Q25TS-110 Ramka tabliczki opisowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-11 Ramka tabliczki opisowej

Opis produktu

Ramka tabliczki z wkładką, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Symbol „I”
Znaczenie nadruku
Inne
Porównaj
046187
Q25TS-11 Ramka tabliczki opisowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-10 Ramka tabliczki opisowej

Opis produktu

Ramka tabliczki z wkładką, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Symbol „0”
Znaczenie nadruku
Inne
Porównaj
046186
Q25TS-10 Ramka tabliczki opisowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-02 Ramka tabliczki opisowej

Opis produktu

Ramka tabliczki z wkładką, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Nazwa: Puste, czarny, z możliwością grawerowania, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Znaczenie nadruku
Brak
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Język nadruku
Inne
Porównaj
046185
Q25TS-02 Ramka tabliczki opisowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-01 Ramka tabliczki opisowej

Opis produktu

Ramka tabliczki z wkładką, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Nazwa: Puste, czarny, z możliwością grawerowania, Kolor czarny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Znaczenie nadruku
Brak
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Język nadruku
Inne
Porównaj
046184
Q25TS-01 Ramka tabliczki opisowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TGR-X Ramka tabliczki jasnoszara

Opis produktu

Doskonałe opisanie przycisków RMQ16, dostępne są różne kolory mocowań etykiet, puste etykiety z tekstem standardowym oraz wycinane laserowo, zgodnie z wymaganiami klienta

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Szerokość otworu
16 mm
Wysokość
38 mm
Wysokość otworu
0 mm
Średnica otworu
16 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Porównaj
063257
Q25TGR-X Ramka tabliczki jasnoszara
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25BS Zaślepka otworu 25x25mm

Opis produktu

Zaślepka, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Funkcja: Do zamykania zapasowych miejsc montażu, Urządzenie pojedyncze, Typ: Wymiar rastra 25 x 25 mm, Stopień ochrony: IP65, czarny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość otworu
16 mm
Wysokość otworu
0 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Kwadratowy
Porównaj
036976
Q25BS Zaślepka otworu 25x25mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25AS Płytka osłonowa

Opis produktu

Płytka osłonowa, Asortyment: Akcesoria, Funkcja: Do osłony rezerwowych otworów instalacyjnych w obudowie lub płycie czołowej w rastrze 25 x 37,5 mm, Urządzenie pojedyncze, Stopień ochrony: IP65, Kolor Wartość RAL: RAL 9005, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość otworu
16 mm
Wysokość otworu
0 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Prostokątny
Porównaj
036602
Q25AS Płytka osłonowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25AGR Płytka osłonowa

Opis produktu

Płyta zakrywająca, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Funkcja: Do zamykania zapasowych miejsc montażu w obudowach do montażu powierzchniowego lub w panelach do montażu wpuszczanego w rastrze 25 x 37,5 mm, Urządzenie pojedyncze, Stopień ochrony: IP65, Wartość koloru RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT:...

Dane techniczne

Szerokość otworu
16 mm
Wysokość otworu
0 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Prostokątny
Porównaj
048641
Q25AGR Płytka osłonowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar