HQI-E 1000W/N E40 powl. Lampa metalohalogenkowa POWERSTARLEDVANCE

files/fotob/395200.jpg.
HQI-E 1000W/N E40 powl. Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERSTAR HQI®-E COATED 1000 W
Nr Katalogowy: 
4008321528261
Kod EAN: 
4008321528261
Symbol Sonepar: 
P00073521
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych | Technologia kwarcowa POWERSTAR® | Moc nominalna: 1000 W | Napięcie znamionowe: 125 V | Temperatura barwowa: 3700 K | Strumień świetlny: 100000 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 380.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 9000 h

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
637
Długość całkowita
380 mm
Moc źródła światła
1000 W
Napięcie lampy
125 - 125 V
Skuteczność świetlna
100 lm/W
Strumień świetlny
100000 lm
Temperatura barwowa
3700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
1171.5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
9000 h
Średnica
165 mm
Trzonek
E40
Kształt bańki
Elipsoidalny
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
60-69
Kolor
Bezbarwny
Model
Matowy
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A+
Powlekane
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Pozycja pracy
h45
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wymagana oprawa zamknięta
Tak
Lampa solaryjna
Nie
Filtr UV
Tak
Materiał jarznika
Kwarc

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar