CDM-R 35W/930 GX8,5 R111 24D Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)PHILIPS

files/fotob/1913673.jpg.
CDM-R 35W/930 GX8,5 R111 24D Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTERCOLOUR CDM-R111 ELITE
Nr Katalogowy: 
928195405330
Kod EAN: 
8718291689447
Symbol Sonepar: 
P00910135
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa MASTERColour CDM-R111 Elite łączy modny wygląd 111-milimetrowych lamp halogenowych wyposażonych w aluminiowe odbłyśniki z wysoką trwałością, wysoką energooszczędnością i wyrazistością białego światła typową dla lamp MASTERColour CDM

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
930
Długość całkowita
94 mm
Kąt rozsyłu światła
24 °
Moc źródła światła
39.1 W
Napięcie lampy
81 - 97 V
Skuteczność świetlna
46 lm/W
Strumień świetlny
2805 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
40 kWh
Średnia trwałość znamionowa
12000 h
Średnica
110 mm
Światłość
8500 cd
Trzonek
GX8,5
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
R111
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Filtr UV
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Lampa solaryjna
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Wymagana oprawa zamknięta
Nie
Rodzaj odbłyśnika
Inne
Powlekane
Nie
Pozycja pracy
Dowolna
Materiał jarznika
Ceramika

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

CDM-R 70W/930 GX8,5 R111 40D Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Porównaj
PHILIPS
928195805330

CDM-R 70W/930 GX8,5 R111 40D Lampa MH MASTER...

CDM-R 70W/930 GX8,5 R111 40D Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
CDM-R 70W/930 GX8,5 R111 24D Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Porównaj
PHILIPS
928195705330

CDM-R 70W/930 GX8,5 R111 24D Lampa MH MASTER...

CDM-R 70W/930 GX8,5 R111 24D Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
CDM-R 35W/930 GX8,5 R111 40D Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Porównaj
PHILIPS
928195505330

CDM-R 35W/930 GX8,5 R111 40D Lampa MH MASTER...

CDM-R 35W/930 GX8,5 R111 40D Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar