CDM-TD 70W/942 RX7s T22 Lampa MH MASTER COLOUR (G)PHILIPS

files/fotob/1913649.jpg.
CDM-TD 70W/942 RX7s T22 Lampa MH MASTER COLOUR (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTERCOLOUR CDM-TD
Nr Katalogowy: 
928084705133
Kod EAN: 
8711500200020
Symbol Sonepar: 
P00001374
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowa, dwustronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
942
Długość całkowita
119 mm
Moc źródła światła
71.5 W
Napięcie lampy
82 - 98 V
Skuteczność świetlna
76 lm/W
Strumień świetlny
5600 lm
Temperatura barwowa
4200 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
72 kWh
Średnia trwałość znamionowa
16000 h
Średnica
22 mm
Trzonek
RX7s
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Kolor
Biały
Model
Przezroczysty
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Powlekane
Nie
Pozycja pracy
p45
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Lampa solaryjna
Nie
Filtr UV
Tak
Wymagana oprawa zamknięta
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Materiał jarznika
Ceramika

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

CDM-TD 70W/830 RX7s T22 Lampa MH MASTER COLOUR (G)
Porównaj
PHILIPS
928082205125

CDM-TD 70W/830 RX7s T22 Lampa MH MASTER COLOUR...

CDM-TD 70W/830 RX7s T22 Lampa MH MASTER COLOUR (G)
CDM-TD 150W/830 RX7s T25 Lampa MH MASTER COLOUR (G)
Porównaj
PHILIPS
928083605133

CDM-TD 150W/830 RX7s T25 Lampa MH MASTER...

CDM-TD 150W/830 RX7s T25 Lampa MH MASTER COLOUR (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar