- Źródło światła: dioda LED CREE XHP5.02 20 W * 1
- Akumulator: akumulator litowo-jonowy 3,7 V 4000 mAh
- Tryby: pojedyncze kliknięcie: 40%-15%-3%-wyłączenie,
Długie naciśnięcie: 100%,
40 sekund lub do następnego naciśnięcia przełącznika,
Podwójne naciśnięcie: stroboskop
- Jasność: 2000 lm/800 lm/280 lm/50 lm
- Zasięg wiązki: 200 m/100 m/70 m/25 m
- Czas pracy: 21 godz./9 godz./5 godz.
- Z magnesem
- Czas ładowania: 3-4 godziny
- Gniazdo USB typu C z kablem do ładowania
- IPX4