COB 12W z zoomem i aku. 1200mAh Latarka LEDORNO

files/fotob/1366299.jpg.
COB 12W z zoomem i aku. 1200mAh Latarka LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT-12
Kod EAN: 
5908254827822
Symbol Sonepar: 
P10078896
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Taktyczna latarka LED COB 12W z zoomem i dużym akumulatorem 2200 mAh, czyli coś dla fanów solidnych sprzętów. Mocna latarka akumulatorowa z funkcją zoom jest poręczna i łatwa w obsłudze. Zoom, to funkcja, która pozwala precyzyjnie regulować natężenie i kierunek światła. Świetnie sprawdzi się w nocnych grach terenowych ale i w poważniejszych sytuacjach - jak naprawa trudno dostępnych i niedoświetlonych miejsc, przeczesywanie terenu, noc w górach, sygnalizacja świetlna i wiele, wiele innych. Dioda LED COB o mocy 12W generuje bardzo jasny strumień świetlny o mocy 500 lumenów. Mimo, że latarka jest w zasadzie kieszonkowa, to żywotność do 100000h świecenia oraz pojemny akumulator 2200mAh ładowany gniazdem Micro USB sprawiają, że sprzęt świetnie sprawdzi się w warunkach profesjonalnego użytkowania. Wykonana z aluminium, trwała i lekka, bo ważąca zaledwie 175g latarka marki VIRONE została dodatkowo wyposażona w poręczną pętlę na nadgarstek. Solidna konstrukcja, odporna na zraszanie (IPX3) pozwala korzystać z niej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, bez nadmiernej troski o warunki pogodowe. Latarka ręczna, wyposażona w 5 stopni działania: • wysoki • średni • niski • tryb stroboskopowy • SOS Zapenia do 7h świecenia, przy pełnym naładowaniu. Dzięki funkcji zoom, znanej m.in. z operacyjnych latarek policyjnych, pozwala na zmianę ogniskowej kąta padania światła, od wąskiego, intensywnego punktu światła o dalekim zasięgu aż do szerokiego pola pozwalającego oświetlić niezbędny nam teren. Podpowiadamy, że to poręczny i praktyczny wybór w kategorii "latarka do samochodu" oraz "na wszelki wypadek". Sprawdzi się w profesjonalnym, intensywnym użytkowaniu, ale przetrwa też długo jako element wyposażenia auta czy domowego warsztatu

Dane techniczne

Strumień świetlny
500 - 500 lm
Masa całkowita
175 g
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IPX3
Kolor obudowy
Czarny
Akumulatorowe
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar