FLASHL CAMP CEIL BTRY COMP 180lm 2h IP20 Latarka LED kempingowa bateryjna 3xAALEDVANCE

files/fotob/1786279.jpg.
FLASHL CAMP CEIL BTRY COMP 180lm 2h IP20 Latarka LED kempingowa  bateryjna 3xAA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854175688
Kod EAN: 
4099854175688
Symbol Sonepar: 
P10147491
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego | Moc nominalna: 2,20 W | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 180 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 120.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 20.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 120.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 30000 h | Typ zabezpieczenia: IPX0 | Normy : CE / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
120 mm
Strumień świetlny
180 - 180 lm
Masa całkowita
82 g
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IPX0
Kolor obudowy
Biały
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar