FLASHL RECH COMP 4W 400lm 4h IP20 Latarka LED kompaktowa akumulator 3000mAhLEDVANCE

files/fotob/2029591.jpg.
FLASHL RECH COMP  4W 400lm 4h IP20 Latarka LED kompaktowa akumulator 3000mAh
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854175473
Kod EAN: 
4099854175473
Symbol Sonepar: 
P10147493
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego | Wytrzymała i trwała obudowa: IPX2 i wytrzymuje próbę upadku z wysokości do dwóch metrów | Moc nominalna: 4,00 W | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 400 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 113.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.50 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 68.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 30000 h | Typ zabezpieczenia: IPX2 | Normy : CE / UKCA | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
113 mm
Liczba baterii
1
Strumień świetlny
400 - 400 lm
Masa całkowita
145 g
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IPX2
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Akumulatorowe
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar