HUPLIGHT 400 Lampa inspekcyjna LED z akumulatoremHAUPA

files/fotob/1920477.jpg.
HUPLIGHT 400 Lampa inspekcyjna LED z akumulatorem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
130378
Symbol Sonepar: 
P10162764
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED lampka inspekcyjna HUPlight400 Biała dioda główna SMD z przodu o mocy 400 lumenów tylna biała dioda LED SMD o mocy 200 lumenów Dodatkowy punkt górny – biała dioda LED SMD o mocy 120 lumenów Oddawanie barw 90 CRI (wskaźnik oddawania barw) wyjątkowo solidna konstrukcja wykonana z nylonu i aluminium Głowica składana w pionie o 200° z super mocną podstawą magnetyczną Pętla i system zawieszania ułatwiający użytkowanie dwa silne magnesy z tyłu lampy Super wytrzymała, odporna na wstrząsy konstrukcja IK07 duży reflektor LED SMD System ładowania 5V do ładowania akumulatora Wbudowany port ładowania USB-C z osłoną ochronną Bezpośrednie ładowanie 1 A przez USB-C – czas ładowania 2 godziny W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1 m Dane techniczne: Lit 3,7 V, 800 mAh, z możliwością ponownego ładowania LED: Światło główne przednie 3 W, SMD LED 400 Lm, CRI 90, tylne 1,5 W, SMD LED 200 Lm, CRI 90, punktowe LED 1 W, SMD LED, 120 Lm, CRI 90 Temperatura otoczenia: -10°C – +45°C Czas pracy: 3 h do 6 h dla głównej diody LED, 6 h dla tylnej diody LED, 6 h dla diody punktowej Przełącznik przyciemniania przedniej głównej diody LED: 100% – 50% Czas ładowania: około 2,5 godziny Stopień ochrony: III Wejście USB-C do ładowania: 5 V, 1000 mA Wymiary lampy 160 x 37 x 21 mm Waga netto 90g (bez opakowania)

Dane techniczne

Długość
159 mm
Liczba baterii
1
Strumień świetlny
120 - 400 lm
Masa całkowita
90 g
Materiał
Metal / tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Patrolowa
Stopień ochrony (IP)
IPX4
Kolor obudowy
Wielobarwny
Akumulatorowe
Tak
Rodzaj baterii
Akumulator zainstalowany na stałe
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Baterie w komplecie
Tak
ANSI
Inne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar