HUPlightWLcharger Stacja ładowaniaHAUPA

files/fotob/1920160.jpg.
HUPlightWLcharger Stacja ładowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
130376
Kod EAN: 
4011923629496
Symbol Sonepar: 
P10192191
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

LED stacja ładowania HUPlightWLcharger Ładuje dwa urządzenia jednocześnie Współpracuje z kompatybilnymi telefonami komórkowymi Odporność na wstrząsy IK08 Silne magnesy z tyłu umożliwiają łatwy montaż na powierzchniach magnetycznych, a także zintegrowane otwory na śruby do trwałego mocowania Dane techniczne: Materiał: bardzo twardy nylon, aluminium, guma, PC i TPE Zasilacz: Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Wyjście: 5 V DC, 3,0 A, maks. 20 W, Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m Podczas ładowania za pomocą podkładki bezprzewodowej: Czas ładowania: około 3,0–8,0 godzin w zależności od akumulatora – temperatura otoczenia ma wpływ na czas ładowania i rozładowywania akumulatora. Temperatura pracy: -5°C do +30°C Wymiary stacji ładującej: 265 x 110 x 29 mm Waga netto: 330g (bez opakowania) Zawartość: Zasilacz USB: Wejście: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Wyjście: 20 W, 5 V DC 3,0 A Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia zasilania
50 Hz
Długość
265 mm
Napięcie znamionowe
230 - 240 V
Szerokość
110 mm
Wysokość
29 mm
Napięcie ładowania
5 - 5 V
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar