IRPL250 Latarka akumulatorowa USBMILWAUKEE

files/fotob/1336680.jpg.
IRPL250 Latarka akumulatorowa USB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933478705
Kod EAN: 
4058546348984
Symbol Sonepar: 
P10052127
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ 250 lumenów o zasięgu wiązki do 100 m
  • Kategoria ochrony IP67 zapewnia bezpieczeństwo przy zanurzeniu w wodzie do głębokości 1 m i ochronę przed kurzem
  • Wskaźnik laserowy zapewnia dokładność niezbędną w komunikacji w miejscu pracy
  • Posiada ochronną gumową nakładkę, która służy do trzymania latarki w zębach przy okazjonalnym używaniu jej bez użycia rąk
  • Latarka umożliwia pracę w 2 trybach dla optymalizacji jasności i czasu pracy
  • Wygodne ładowanie wbudowanego akumulatora MILWAUKEE® przez gniazdo USB poprzez kabel mikro-USB lub gniazdo prądu zmiennego (włącznik gniazdkowy kupowany oddzielnie)
  • Migający wskaźnik naładowania informuje użytkownika o niskim stanie naładowania akumulatora
  • Zdejmowalny klips do przyczepienia do paska
  • Wzmocniony oplotem kabel mikro-USB z metalowymi zakończeniami odporny na warunki panujące w miejscu pracy
  • W zestawie kabel USB

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
4 - 4 V
Strumień świetlny
50 - 250 lm
Masa całkowita
0.06 g
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
250 lm
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Długopisowa
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor obudowy
Czarny
Lampa główna
LED, niewymienne
Akumulatorowe
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar