L4NL400-301 Lampa akumulatorowaMILWAUKEE

files/fotob/2078003.jpg.
L4NL400-301 Lampa akumulatorowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479898
Kod EAN: 
4058546376925
Symbol Sonepar: 
P10133265
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Oświetlenie TRUEVIEW™ o wysokim poziomie odwzorowania barw oraz stabilnym strumieniu światła do 400 lumenów
  • Do 8 godzin pracy na akumulatorze USB REDLITHIUM™ 3.0 Ah
  • 2 tryby strumienia światła: 200lm i 400lm, latarka zapamiętuje ostatnio wybrany tryb po jej wyłączeniu.
  • Ruchome głowice latarki, zapewniają możliwość regulacji pionowej w zakresie 130°
  • Ergonomiczna, odporna na pot opaska dla większego komfortu
  • Odporność na większość chemikaliów występujących w warsztatach samochodowych
  • Stopień ochrony IP50 zapewnia odporność na kurz i deszcz oraz wytrzymałość na upadek z wysokości 2m
  • Wygodne ładowanie baterii REDLITHIUM™ USB wewnętrznie za pomocą kabla USB-C ze źródła zasilania USB lub gniazdka sieciowego (wtyczka nie jest dołączona)
  • Zawiera kabel USB
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar