Latarka czołowa LED COB + XPE z akumulatorem 1200 mAh, to wybór wielu funkcji w jednym sprzęcie. Czołówka marki VIRONE wyposażona w dwa typy diod: LED COB oraz LED XPE o dużej wydajności.
Posiada wbudowany akumulator 1200mAh, ładowany popularnym gniazdem USB-C, co umożliwia jej ładowanie zwykłą końcówką do telefonu - w domu, biurze czy z ładowarki samochodowej, bez konieczności zabierania z sobą dedykowanego osprzętu. Czas potrzebny do pełngo naładowania, to około 4h. Latarka składa się z 40 diod COB LED oraz bocznej XPE LED.
To model czołówki dobrze sprawdzający się dla osób aktywnych, jeżdżących na rowerze lub dla biegaczy. Latarka wykonana jest z gumy, dlatego też jest odporna na długotrwałe użytkowanie, zabrudzenia i zachlapania (IPX4).
Latarka czołowa gneruje strumień świetlny o mocy 350 lumenów i posiada 5 trybów świecenia:
• COB LED 100% - 350lm - 2,5h świecenia
• COB LED 40% - 150lim - 5h świecenia
• tryb stroboskopowy - zapewnia 8h pracy na bateriach
• XPE LED 100% - 150lm - 4h świecenia
• XPE LED 40% - 60lm - 8h świecenia
Dzięki wykorzystanym materiałom i elastycznej konstrukcji, proponowany model latarki daje komfort noszenia i stabilność mocowania, zarówno bezpośrednio na głowie, jak i wtedy, gdy nosimy np. czapkę