M18HOSALC-0 HG.O.STAND A.LT.CHARGER IN2 Lampa stojąca LED z ładowarkąMILWAUKEE

files/fotob/2077799.jpg.
M18HOSALC-0 HG.O.STAND A.LT.CHARGER IN2 Lampa stojąca LED z ładowarką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933478116
Kod EAN: 
4058546340490
Symbol Sonepar: 
P10026563
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Strumień świetlny TRUEVIEW™ o wysokiej intensywności i mocy aż do 6000 lumenów
  • Do 10 godzin pracy na akumulatorze M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah
  • 3 odporne na uderzenia regulowane głowice z wyjątkowo wytrzymałymi soczewkami mogą być obracane o 180° w pionie o 240° w poziomie, co zapewnia doskonałe oświetlenie miejsca pracy
  • Wbudowana ładowarka M18™ i wyjście USB 2,1 A do ładowania urządzeń przez gniazdo USB
  • Możliwe zasilanie AC/DC: Zasilane za pomocą akumulatorów MILWAUKEE® M18™ lub sieciowe
  • Klasa ochrony IP34 - ochrona przed przed pyłem i rozbryzgami wody
  • Teleskopowy maszt wysuwany na wysokość od 1 m do ponad 2,2 m umożliwia oświetlenie obszaru roboczego z samej góry bez rzucania cienia
  • Kompaktowa powierzchnia podstawy z nisko położonym środkiem ciężkości i odporne na uderzenia nóżki nylonowe chronią urządzenie przed trudnymi warunkami w miejscu pracy
  • Długa, wygodna szyna z uchwytem umożliwiająca równomierne rozłożenie ciężaru podczas przenoszenia z zamontowanym akumulatorem serii M18™ REDLITHIUM™
  • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora - lampa miga, gdy akumulator jest słabo naładowany
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar