M18SAL2-502B 2800lm IP54 Lampa stojącaMILWAUKEE

files/fotob/2078077.jpg.
M18SAL2-502B 2800lm IP54 Lampa stojąca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933492903
Kod EAN: 
4058546477745
Symbol Sonepar: 
P10205209
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • TRUEVIEW™ Oświetlenie wysokiego odwzorowania barw
  • Dwanaście wysokowydajnych diod LED zapewnia do 2800 lumenów przy użyciu trybu wysokiego
  • Odporna na uderzenia regulowana głowica z bardzo wytrzymałą soczewką z poliwęglanu, którą można obracać o 230° w pionie i obracać o 240° w poziomie
  • Osłona zabezpiecza głowicę i soczewkę, gdy narzędzie jest złożone w celu przechowywania lub transportu
  • Wysuwany maszt, który sięga od 1,10 m do ponad 2,20 m oświetla miejsce pracy od góry bez rzucania cienia
  • Norma IP54 zapewnia ochronę przed kurzem i wodą
  • Kompaktowa konstrukcja z nisko położonym środkiem ciężkości i wzmocnionymi nylonowymi nogami odpornymi na uderzenia, chroniącymi przed trudnymi warunkami w miejscu pracy
  • Uchwyty do przenoszenia w dwóch pozycjach ułatwiają transport w jednej ręce: waga jest równomiernie rozłożona po złożeniu lampy
  • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii — lampka miga, gdy poziom naładowania baterii jest niski
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar