WL-1 Latarka warsztatowa LEDORNO

files/fotob/1374996.jpg.
WL-1 Latarka warsztatowa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WL-1
Kod EAN: 
5908254813290
Symbol Sonepar: 
P10072691
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mocna akumulatorowa latarka warsztatowa, dzięki, której dokładnie oświetlisz przestrzeń roboczą nie tylko w prywatnym gospodarstwie, ale też w profesjonalnym serwisie. Smukła i kompaktowa konstrukcja umożliwia oświetlenie powierzchni nawet w najbardziej niedostępnych obszarach roboczych. Obudowa WL-1 została wykonana z ABS, wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego. Wbudowane pokrętło pozwala płynnie regulować natężenie strumienia świetlnego. Ponadto, oprawa została wyposażona we wskaźnik naładowania baterii, jak również w ruchomą stopkę z mocnym magnesem. W górną cześć latarki wbudowano hak, pozwalający na zawieszenie latarki

Dane techniczne

Długość
375 mm
Strumień świetlny
400 - 400 lm
Masa całkowita
180 g
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar