DALI MCU TW G2 Zestaw sterowaniaLEDVANCE

files/fotob/1357925.jpg.
DALI MCU TW G2 Zestaw sterowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI MCU TUNABLE WHITE
Nr Katalogowy: 
4062172224673
Kod EAN: 
4062172224673
Symbol Sonepar: 
P10056177
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systemy sterowania oświetleniem. Cechy produktu:
  • Up to 4 DALI MCU TWs can be connected in parallel to set up multiple control points
  • Automatic synchronization between the control points
  • Cover and rotary switch in neutral white
  • Length of the DALI control cable: up to 300 m
  • . Zalety produktu:
  • Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
  • Individual setting of minimal brightness level
  • Individual setting of colour temperature range
  • . Obszary zastosowań:
  • Conference rooms
  • Restaurants
  • Shop lighting
  • Private homes
  • . Wyposażenie / Akcesoria:
  • Suitable for up to 25 electronic control gears
  • Cover and rotary knob included
  • Dane techniczne

    Głębokość
    50 mm
    Szerokość
    71 mm
    Wysokość
    50 mm
    Model
    Urządzenie sterujące
    Stopień ochrony (IP)
    IP20
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Obsługa przez bluetooth
    Nie
    Rodzaj sterowania
    DALI
    Z obsługą IFTTT
    Tak

    Pliki do pobrania

    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf

    Produkty z serii

    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar