DALI PCU TW G2 24X1 Sterownik oświetleniaLEDVANCE

files/fotob/1589926.jpg.
DALI PCU TW G2 24X1 Sterownik oświetlenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI PCU TW
Nr Katalogowy: 
4052899631625
Kod EAN: 
4052899631625
Symbol Sonepar: 
P10193394
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systemy sterowania oświetleniem. Cechy produktu:
  • Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
  • Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
  • Automatyczna synchronizacja między punktami kontrolnymi
  • Możliwość podłączenia standardowych czujników wykrywania obecności osób i ruchu do zasilania sieciowego
  • Konfigurowalne zachowanie po przerwie w zasilaniu
  • Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m
  • . Zalety produktu:
  • Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
  • Indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności
  • Integrated Bus Power Supply
  • . Obszary zastosowań:
  • Pomieszczenia konferencyjne
  • Restauracje
  • Oświetlenie sklepowe
  • Domy prywatne
  • . Wyposażenie / Akcesoria:
  • Przeznaczone dla maks. 25 elektronicznych układów zasilających
  • Osłona i pokrętło w zestawie
  • Dane techniczne

    Głębokość
    22 mm
    Szerokość
    48 mm
    Wysokość
    22 mm
    Stopień ochrony (IP)
    IP20
    Z płytą montażową
    Nie
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Obsługa protokołu ZigBee
    Nie
    Obsługa przez bluetooth
    Nie
    Rodzaj sterowania
    DALI
    Rodzaj źródła zasilania
    AC/DC
    Z obsługą IFTTT
    Tak

    Pliki do pobrania

    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar