DALI PRO CONT-4RTC Sterownik oświetleniaLEDVANCE

files/fotob/396508.jpg.
DALI PRO CONT-4RTC Sterownik oświetlenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI PRO CONT-4 RTC
Nr Katalogowy: 
4008321710871
Kod EAN: 
4008321710871
Symbol Sonepar: 
P01178479
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterowniki do systemów sterowania oświetleniem. Cechy produktu: Sterownik dla 4 linii DALI. Możliwość integracji maks. 50 sprzęgaczy z przyciskiem / czujnikiem. Zintegrowane zasilanie DALI. 4 programowalne przekaźniki, obciążenie: 4x 5 A. Sterowanie światłem dziennym i / lub obecnością lub sterowanie ręczne. Możliwość sterowania dla maks. 4 x 16 grup. Złącze USB komputera. Wbudowany zegar do sterowania zdarzeniami. Plan tygodniowy. Podłączenie za pomocą bezśrubowych wtykowych zacisków przewodów. Sterowanie scenami świetlnymi i sekwencjami (przywołanie / zapis). 4 linie DALI. Funkcja oświetlenia korytarza z możliwością wstępnego zaprogramowania oświetlenia. Obudowa do instalacji szeregowej. Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m. Adresowanie automatyczne lub ręczne. Zalety produktu: Prekonfiguracja Plug and Play umożliwiająca natychmiastowe zastosowanie bez procedury rozruchu. Akumulator buforowy w razie przerwy w zasilaniu. Wszystkie oprawy systemu mogą być regulowane lub przełączane. Łatwe tworzenie scen i sekwencji. Przełączanie i regulacja do 256 elektronicznych układów zasilających DALI. Dwukrotnym kliknięciem można zapamiętać ustawienie sterowania światłem dziennym. Integracja czujnika z DALI. Obszary zastosowań: Sterowanie pokojowe, podłogowe, światłem dziennym. Podłączenie światła i czujników obecności w systemach DALI. Pomieszczenia konferencyjne. Biura: Indywidualne i grupowe miejsca pracy. Zakłady produkcji i montażu. Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych. Duże grupy opraw. Przemysł. Korytarze. Linie świetlne. Centra logistyki. Sale lekcyjne. Hale sportowe. Pomieszczenia szkoleniowe. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone dla maks. 256 elektronicznych układów zasilających z interfejsem DALI. Graficzne oprogramowanie konfiguracyjne z interfejsem użytkownika Windows

Dane techniczne

Głębokość
62 mm
Szerokość
160 mm
Wysokość
62 mm
Model
Urządzenie sterujące
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj sterowania
DALI
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar