TRUSYS ENERGY RAIL 4500 7x2,5 SzynaLEDVANCE

files/fotob/561342.jpg.
TRUSYS ENERGY RAIL 4500 7x2,5 Szyna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUSYS® ENERGY RAIL DALI
Nr Katalogowy: 
4058075103498
Kod EAN: 
4058075103498
Symbol Sonepar: 
P01674420
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

7-stykowa szyna montażowa do systemu DALI. Cechy produktu: 7-żyłowy przelotowy przewód. Dostępne różne długości. Wewnętrzne podłączenia elektryczne w pierwszej oprawie, zewnętrzne podłączenie nie jest wymagane. Anodyzowana powierzchnia. Sztywna obudowa z aluminium. Zalety produktu: Łatwy montaż. Wysoka uniwersalność dzięki 3 dostępnym długościom (1500, 3000 i 4500 mm). Wzornictwo wysokiej jakości. Lekka konstrukcja. Obszary zastosowań: Hale przemysłowe, magazyny wysokiego składowania, garaże, sklepy z narzędziami. Hurtownie, supermarkety. Wyposażenie / Akcesoria: Dostępne różne akcesoria

Dane techniczne

Długość
4601 mm
Liczba żył okablowania
5
Szerokość
67 mm
Wysokość
44 mm
Kolor
Srebro
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do korytek kablowych
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Tak
Regulacja odległości pomiędzy osprzętem elektrycznym
Tak
Wbudowane sprzęgło elektromechaniczne
Nie
Z korytkami kablowymi
Nie
Z okablowaniem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar