B23 313-100 Licznik energii elektrycznejABB

files/fotob/1648328.jpg.
B23 313-100 Licznik energii elektrycznej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
B23
Nr Katalogowy: 
2CMA100170R1000
Kod EAN: 
7392696001700
Symbol Sonepar: 
P00986213
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Advanced compact DIN-rail meter with an easy to read back lighted display. The meter is intended for use in the commercial or residential buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase direct connected for active and reactive energy. Import and export of energy in different registers and one total. Resettable register for intermediate values. Up to four tariffs. Two outputs and inputs for pulses or alarm etc. M-Bus communication.Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba impulsów
1 - 999999 Imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
7
Maksymalny prąd (Imax)
65 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
380 - 415 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
220 - 240 V
Pobór mocy
0.721 W
Prąd znamionowy (In)
65 A
Szerokość
70 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
26.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Legalizowany
Tak
Rodzaj interfejsu
M-bus
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Blokada cofania licznika
Tak
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Klasa dokładności
B
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar