COUNTIS E32 100A MID Licznik energii 3F bezp.2tarSOCOMEC

files/fotob/1345251.png.
COUNTIS E32 100A MID Licznik energii 3F bezp.2tar
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
METERING
Nr Katalogowy: 
48503007
Kod EAN: 
3596031946938
Symbol Sonepar: 
P00927771
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Seria liczników Countis E3x to liczniki energii czynnej przeznaczone do pomiarów w sieciach 3-fazowych. Liczniki mogą być stosowane w obwodach o obciążeniu do 100 A. COUNTIS E30 to licznik do pomiaru bezpośredniego wyposażony w wyjście impulsowe. Licznik częściowy z możliwością kasowania pozwala na uruchomienie pomiaru w wybranym odcinku czasu. COUNTIS E31 oferuje opcję pomiaru energii w dwóch strefach. W tym przypadku dostępne są również dwa liczniki częściowe. Licznik COUNTIS E32 ma certyfikat MID. COUNTIS E33 jest wyposażony w port szeregowy RS485 i protokół JBUS/MODBUS do komunikacji. COUNTIS E34 oferuje funkcje licznika COUNTIS E33 i dodatkowo ma certyfikat MID. The COUNTIS E3x is a modular active electrical energy meter displaying the energy and power consumed (kWh and kW) directly on its backlit LCD display. It is designed for three-phase load metering and is used for direct connections of up to 100 A. COUNTIS E32, E34 and E36 are MID certified. Advantages RS485 communication (MODBUS or M-BUS) or pulse output To enable the remote reporting of energy consumption, COUNTIS E3x are provided with either a pulse output or an RS485 communication output, with MODBUS or M-BUS protocol. In addition to their reporting functions, COUNTIS E3x with RS485 can be configured remotely and enable access to multimeasurement values. Detection of connection errors The product is protected against phase/ neutral inversion and detects wiring errors. This simplifies the installation and commissioning, thereby reducing associated costs, and ensures that the device operates correctly. MID certified B+D module COUNTIS E products with MID certification provide the guaranteed accuracy required for applications in which sub-billing of the electrical energy consumed is necessary. “Module B+D” certification guarantees that the design and manufacturing process of products are approved by an accredited laboratory. Bi-directional metering (available only on the E33 and E35) This function is for metering energy production or energy consumption. Multi-measurement and load curve Display of electrical values (I, U, V, S, PF) and load curve over a 7 day period via communication

Dane techniczne

Liczba impulsów
10 - 10 Imp/kWh (kvarh)
Maksymalny prąd (Imax)
3000 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
320 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
184 - 276 V
Prąd znamionowy (In)
100 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Blokada cofania licznika
Nie
Legalizowany
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Z blokadą kodem
Tak
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar