EM122-RTU-2P LicznikWEIDMUELLER

files/fotob/1979724.jpg.
EM122-RTU-2P Licznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7760051003
Symbol Sonepar: 
P10214066
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Umożliwia szczegółowe pomiary w zakładach produkcyjnych

Dane techniczne

Głębokość
66 mm
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
184 - 276 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
184 - 276 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy (In)
10 A
Szerokość
72 mm
Wysokość
100 mm
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 160 Hz
Częstotliwość próbkowania
4.1 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP51
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Do wtyku RJ
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Zdalny wyświetlacz
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Woltomierz
Tak
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Moc pozorna
Tak
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Licznik impulsów
Tak
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Amperomierz
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Miernik mocy czynnej
Tak
Wyświetlacz
LCD
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Miernik częstotliwości
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Miernik mocy biernej
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar