7KT5502 230V 50Hz Licznik czasu mechanicznySIEMENS

files/fotob/1105914.png.
7KT5502 230V 50Hz Licznik czasu mechaniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7KT5502
Kod EAN: 
4001869198422
Symbol Sonepar: 
P00916696
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

LICZNIK CZASU TABLICOWY, 48X48MM, AC 230V 50HZ, BEZ OSŁONY 55X55MM Licznik czasu i impulsów do montażu czołowego w budowie szaf sterowniczych, układów sterowania i maszyn. Liczniki czasu i impulsów do stosowania w budowie szaf sterowniczych, układów sterowania i maszyn, np. w obwodach grzewczych, obrabiarkach czy sprężarkach. Liczniki impulsów zliczają przy tym częstotliwość załączania. W ten sposób urządzenia wspomagają planowanie konserwacji profilaktycznej. Czy to na potrzeby infrastruktury, czy dla wymagań przemysłu, Siemens oferuje liczniki czasu i impulsów do wszystkich zastosowań i każdej ich dziedziny. Cechy liczników czasu i impulsów firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Komfortowa i prosta technika montażu szafy sterowniczej oraz przyłączeń. 2. Dostępność wyposażenia dodatkowego do zabudowy w szafie rozdzielczej. 3. Zwiększanie dyspozycyjności urządzeń dzięki zliczaniu częstości łączeń. 4. Optymalna technika bezpieczeństwa zapewniająca pewność zliczania czasu i impulsów – tylko od firmy Siemens.

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
34 mm
Liczba cyfr
7
Napięcie wejściowe
230 V
Szerokość
45 mm
Szerokość panelu przedniego
48 mm
Wysokość
45 mm
Wysokość panelu przedniego
48 mm
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego
50 - 50 Hz
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres zliczania
99999.99 h
Średnica otwarcia panelu przedniego
50.2 mm
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Analogowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja kasowania
Brak
Rodzaj napędu
Kwarc
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

7KT9020 Osłona do liczników czasu

Opis produktu

OSŁONA 55X55MM DLA LICZNIKÓW CZASU 7KT5 5.
Porównaj
7KT9020
7KT9020 Osłona do liczników czasu
Szybki podgląd: Opis i parametry
7KT9000 IP43 Uszczelka do osłony

Opis produktu

USZCZELKA IP43 DO OSŁONY 7KT9 020 (DLA 7KT5 5.) &DPMD_ACC602_001_000_1001659&
Porównaj
7KT9000
7KT9000 IP43 Uszczelka do osłony
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar