CI 230VAC DIN ImpulsomierzSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498721.jpg.
CI 230VAC DIN Impulsomierz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ICI
Nr Katalogowy: 
15443
Kod EAN: 
3303430154433
Symbol Sonepar: 
P00027228
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This instrument is aimed to be installed in a panel board, on a DIN rail. The electromechanical counter designed to count impulses emitted by: kilowatt-hour meters, temperature overrun detectors, speed meters and others. The counter is powered by a 230V AC supply, at 50Hz or 60Hz. The electromechanical display is composed by 7 digits, and indicate up to 9,999,999 pulses. This instrument do not have a reset button. The dimensions of the product are 36mm in width or 4 9mm modules, 87mm in heigh and 65mm in depth

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia wejściowego
10 Hz
Liczba cyfr
7
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Napięcie pierwotne
230 V
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
207 - 243 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
207 - 243 V
Napięcie wejściowe dla DC
0 V
Straty mocy
0.15 W
Szerokość
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
90 mm
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Model
Szyna DIN
Mechanizm miernika
Inne
Z funkcją kasowania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar