CLI-11T 230V Licznik impulsów 8 cyfrF&F

files/fotob/2283553.jpg.
CLI-11T 230V Licznik impulsów 8 cyfr
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CLI
Nr Katalogowy: 
CLI-11T
Kod EAN: 
5908312591849
Symbol Sonepar: 
P00381100
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Typ licznik impulsów Napięcie zasilania bateria wewnętrzna Interfejs komunikacyjny BRAK Wyświetlacz 6 znaków / h: 6,7 mm Trwałość baterii 10 lat Napięcie wejścia liczącego 110÷240 V AC/DC Maks. częstotliwość zliczania 200 Hz Maksymalna zliczana wartość 999999 Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 48 mm × 24 mm × 52 mm Otwór montażowy 45 mm x 23 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia wejściowego
50 Hz
Liczba cyfr
8
Napięcie pierwotne
230 V
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Straty mocy
0.01 W
Szerokość
48 mm
Wysokość
25 mm
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Montaż czołowy
Mechanizm miernika
Cyfrowy
Z funkcją kasowania
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar