XBKH81000033E Licznik elektron.czasuSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/495062.jpg.
XBKH81000033E Licznik elektron.czasu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZELIO COUNT
Nr Katalogowy: 
XBKH81000033E
Kod EAN: 
3389110747065
Symbol Sonepar: 
P00038488
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This electronic timer is part of the range of Zelio Count timers. It features a LCD display with 8 digits. It can be used to count the duration of an oven heating time, or the use of a machine, n time and in hours, in order to perform maintenance. It is more suitable for counting frequencies of around 1 kHz. It is supplied with a lithium battery

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
40 mm
Liczba cyfr
8
Maksymalna grubość ściany do montażu
10 mm
Napięcie wejściowe
24 V
Szerokość
48 mm
Szerokość panelu przedniego
48 mm
Wysokość
24 mm
Wysokość panelu przedniego
24 mm
Zakres napięcia wejściowego
40 V
Zakres zliczania
1000000 h
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż natynkowy i panelowy
Model
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP54
Funkcja kasowania
Przycisk kasowania
Wskaźnik pracy
Tak
Rodzaj napędu
Kwarc

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar