4MX850 491 LED80S/840 PSD WB Moduł Maxos LED IndustryPHILIPS

files/fotob/566147.jpg.
4MX850 491 LED80S/840 PSD WB Moduł Maxos LED Industry
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
910629167526
Kod EAN: 
4030732672820
Symbol Sonepar: 
P10009947
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Klienci w sektorze przemysłowym i detalicznym poszukują rozwiązań w zakresie oświetlenia ogólnego, oferujących odpowiedni zwrot kosztów, a jednocześnie spełniających wszystkie właściwe normy dla supermarketów i zastosowań przemysłowych. Przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych Maxos LED Industry oferuje najlepszy poziom energooszczędności w swojej klasie, dostarczając wysoki poziom oświetlenia oraz zachowując wymagane parametry temperatury barwowej i olśnienia.Minimalistyczny system Maxos LED Industry obejmuje wymienne tablice LED o średniej mocy, montowane na standardowej szynie linii świetlnych Maxos. Wybór soczewek o szerokiej i średniej wiązce oznacza elastyczność rozsyłu światła. W porównaniu z tradycyjną instalacją fluorescencyjną, to wysoce wydajne rozwiązanie LED oferuje pełny zwrot kosztów w czasie krótszym niż trzy lata. To nie koniec korzyści: mechanizm LED można modernizować, co sprawia, że Maxos LED Industry to rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w przyszłości

Dane techniczne

Długość
1478 mm
Liczba biegunów
5
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
58.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.5 mm2
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
8000 lm
Szerokość
63 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
50 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
25000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rozsył światła
Bezpośredni
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ściemniacz PWM
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Barwa światła
Biały
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar