Poker LS LED 118W/3000K 14130lm MPRM biały 3000mm Oprawa LEDPXF LIGHTING

files/fotob/579347.png.
Poker LS LED 118W/3000K 14130lm MPRM biały 3000mm Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AM003.1122.830.A000
Kod EAN: 
5907769480737
Symbol Sonepar: 
P01893143
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Zwieszany.
Akcesoria: Zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, łącznik S, łańcuszek, łącznik liniowy niewidoczny, zaczep pod zawieszenie zwykłe, zaczep pod łańcuszek, końcówka.
Kategoria oprawy: oprawa przemysłowa do łączenia w linie świetlne
Zasilanie: 230 V

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Liczba punktów świetlnych
1
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc obciążenia
2000 W
Maksymalna moc zestawu
118 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1.5 mm2
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
14130 lm
Szerokość
100 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.97
Wysokość/głębokość
75 mm
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
51000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Z izolacją
Tak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Kolor przewodów
Inne
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Z transformatorem
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Barwa światła
Biały
Rozsył światła
Bezpośredni
Z materiałem montażowym
Nie
Materiał przewodu
Inne
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar