SIGMA II G/K LED 25W/840 2710lm OPAL Oprawa LEDPXF LIGHTING

files/fotob/580036.png.
SIGMA II G/K LED 25W/840 2710lm OPAL Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PX4040822
Kod EAN: 
5907769489716
Symbol Sonepar: 
P01412362
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Dane techniczne

Długość
1085 mm
Długość wbudowania
1085 mm
Głębokość wbudowania
74 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
25 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
73 mm
Szerokość wbudowania
57 mm
Wysokość/głębokość
76 mm
Zakres temperatur pracy
40 °C
Możliwość ściemniania
Nie
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa z kloszem
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Szary
Odbłyśnik perforowany
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj obwodu
Pojemnościowe
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Model obracany
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Rozsył światła
Bezpośredni
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Podział światła
Symetryczny
Do zasilania przelotowego
Tak
Przystosowana do wbudowania w ścianę
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Tak
Kuloodporny
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Ze statecznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar