SIGMA II G/K LED 36W/840 4120lm OPAL Oprawa LEDPXF LIGHTING

files/fotob/580036.png.
SIGMA II G/K LED 36W/840 4120lm OPAL Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PX4040836
Kod EAN: 
5907769489730
Symbol Sonepar: 
P01412365
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Dane techniczne

Długość
1625 mm
Długość wbudowania
1625 mm
Głębokość wbudowania
74 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
36 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
73 mm
Szerokość wbudowania
57 mm
Wysokość/głębokość
76 mm
Zakres temperatur pracy
40 °C
Możliwość ściemniania
Nie
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Rodzaj oprawy
Oprawa z kloszem
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Szary
Rozsył światła
Bezpośredni
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Podział światła
Symetryczny
Do zasilania przelotowego
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Przystosowana do wbudowania w ścianę
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Tak
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Kuloodporny
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj obwodu
Pojemnościowe
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Model obracany
Nie
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar