LZ 170-otw.x10mm2 (1m) Listwa zaciskowa niskaPAWBOL

files/fotob/144817.jpg.
LZ 170-otw.x10mm2 (1m) Listwa zaciskowa niska
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
E.4051-10
Kod EAN: 
5907484338894
Symbol Sonepar: 
P00840835
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Listwa zaciskowa LZ 170x10mm2, 1m

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Liczba biegunów
170
Liczba zacisków na biegun
1
Napięcie znamionowe
400 V
Odległość między osiami otworów
6.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 6 mm2
Prąd znamionowy In
10 A
Zakres temperatur pracy
-30 - 80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Brak
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Inne
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar