BASIC 6-400V Wskaźnik napięciaHAUPA

files/fotob/207253.jpg.
BASIC 6-400V Wskaźnik napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
103800
Kod EAN: 
4011923172657
Symbol Sonepar: 
P00232547
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dwubiegunowy wskaźnik napięcia Basic + Dwubiegunowy wskaźnik napięcia niezawodnie wskazuje napięcia prądu stałego i zmiennego w zakresie od 6 do 400 V w 7 krokach za pomocą wskaźnika LED-owego (6, 12, 24, 50, 120, 230 i 400). Ponadto elektronika umożliwia określenie biegunów i fazy w stosunku do przewodu ochronnego. „Basic +“ przekonuje przyjazną dla użytkownika konstrukcją i wytrzymałą obudową, która gwarantuje jego długą żywotność. Gumowana powierzchnia zapewnia pewny chwyt w dłoni. Przyrząd ten działa bez baterii. Czerpie napięcie z testowanego obiektu. Funkcje i zalety przyjazny dla użytkownika i wytrzymały zakres napięcia do 400 V AC/DC szukanie fazy w stosunku do przewodu ochronnego Dane techniczne „Basic +“ Wskaźnik: optyczny, 8 LEDs Kategoria przepięcia: CAT III 400 V Wymiary: 210 x 60 x 30 mm Ciężar: 100 g Kolor: czerwony/czarny Akcesoria (opcjonalnie): torba Zakres napięcia: 6 - 400 V AC/DC Zasilanie: z testowanego obiektu Biegunowość: tak (+,- LED) Norma: EN 61243-3:2010 Obudowa: wysokiej jakości tworzywo sztuczne z gumowanym uchwytem Gwarancja: 2 lat

Dane techniczne

Długość
120 mm
Zakres pomiarowy napięcia
6 - 400 V
Obciążenia dołączane
Nie
Jednobiegunowy wskaźnik fazy
Nie
Podświetlenie punktu pomiaru
Nie
Obciążenie wewnętrzne
Tak
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Nie
Ochrona przeciwprzepięciowa
Tak
Wskaźnik kolejności faz
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Wskaźnik napięcia
LED
Podświetlany wyświetlacz LCD
Nie
Rodzaj testu
2-biegunowy
Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar