Utrzymuj akumulatory w dobrej kondycji
Tester Sonel BT-120 to narzędzie pomiarowe, które umożliwia precyzyjne badanie wielu parametrów akumulatorów, zapewniając tym samym optymalną wydajność ich działania. Zaprojektowany zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych, tester BT-120 jest niezastąpionym wsparciem dla utrzymania akumulatorów w doskonałej kondycji.
Tester Sonel BT-120 to niezawodne narzędzie, które zapewnia dokładność pomiarów i precyzyjne informacje o kondycji akumulatora. Dzięki niemu możesz:
Tester Sonel BT-120 to pewność, że twoje akumulatory pracują na pełnych obrotach, dostarczając energię wtedy, gdy jej potrzebujesz. Znajdź optymalne rozwiązania dla zasilania twoich urządzeń z testerem, który oferuje niezawodne pomiary i precyzyjne informacje.
Pomiary prądu AC/DC
Tester umożliwia precyzyjny pomiar prądu przemiennego i stałego do 400 A. Jest to kluczowe, aby ocenić zdolność dostarczania energii przez akumulator i identyfikować ewentualne problemy z przepływem prądu.
Pomiary napięcia AC/DC
BT-120 pozwala na pomiar napięcia zarówno przemiennego, jak i stałego, aż do 500 V. To istotne, aby monitorować stabilność napięcia i dopasować napięcie akumulatorów do wymagań zasilanych urządzeń.
Pomiar impedancji wewnętrznej
Impedancja wewnętrzna to wskaźnik kondycji akumulatora. Tester umożliwia pomiar tej wartości, co pozwala ocenić stan akumulatora i podejmować świadome decyzje dotyczące jego dalszego użytkowania.
Pomiar napięcia tętniącego
Pomiary napięcia tętniącego do wartości 5 V pozwalają identyfikować potencjalne problemy, takie jak uszkodzenia ogniw czy nieprawidłowe ładowanie. To kluczowe dla zachowania wydajności akumulatora.
Wszechstronność branżowa
BT-120 znajduje zastosowanie w wielu branżach, od motoryzacji i przemysłu elektrycznego po energetykę odnawialną i telekomunikację. To narzędzie dla profesjonalistów dbających o niezawodność i wydajność zasilania.