ST 710 Tester urządzeńBENNING

files/fotob/1193608.jpg.
ST 710 Tester urządzeń
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BG050309
Kod EAN: 
4014650503084
Symbol Sonepar: 
P01123078
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilany bateriami przenośny tester urządzeń do kontroli urządzeń elektrycznych
- zgodna z normą kontrola urządzeń elektrycznych
- prosty w użytkowaniu - obsługa trzema przyciskami
- szybki - kompletna kontrola w ciągu 10 sekund
- dostępny z wtyczką typu E (system „polski”)
Zastosowanie
Techniczna kontrola urządzeń elektrycznych/maszyn, jak np. elektronarzędzia, urządzenia silnikowe, lampy, przedłużacze, urządzenia gospodarstwa domowego, elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia podtrzymujące elektroniki i techniki informatycznej.
Cechy charakterystyczne
- automatyczny przebieg kontroli dla urządzeń klasy I, klas II/III i kontroli przewodzenia (osobne przyciski)
- test zwojów przewodów, wielotorowych rozdzielaczy, urządzenia łączące kable gumowym łącznikiem
- wynik dobrze/źle
- wcześniejsze ustawienie wartości granicznych zgodnie z normą VDE
- wskazanie możliwych czynności przy błędnej obsłudze
- pojemność baterii (4 x 1,5 V, mignon, AA, IEC LR6) wystarczana 2500 prób
- trójfazowe urządzenia kontrolowane za pomocą adaptera
Funkcje pomiarowe
- rezystancja przewodu ochronnego z prądem testowym 200 mA DC i automatyczną zmianą polaryzacji
- rezystancja izolacji z napięciem kontrolnym 500 V DC
- mierzenie prądu przewodu ochronnego/napięcie dotykowe przez alternatywną metodę pomiaru prądu upływu
- pomiar napięcia zewn. w gnieździe (L-N, L-PE, N-PE)

Wskazywany zakres: wyświetlacz cyfrowy
Rezystancja przewodu ochronnego: 0,05 Ω - 20 Ω
Rezystancja izolacji: 0,1 MΩ - 20 MΩ
Prąd przewodu ochronnego / prąd dotykowy przez metodę pomiaru prądu upływu: 0,1 mA - 20 mA
Test przewodzenia: RPE, RISO, test zwarciowy oraz test PE ISO ciągłości przewodu fazowego (L) i neutralnego (N)
Napięcie: 50 V - 270 V
W zestawie: torba, przewód kontrolny z krokodylkiem, przewód połączeniowy, zestaw baterii

Akcesoria opcjonalne do ST 710 / ST 720 / ST 750:
- etykieta kontrolna testu „następna kontrola” (300 sztuk) - BG756212
- adapter do urządzeń 3-fazowych do mierzenia RPE, R , I PE ISO EA
  - 16 A CEE łącznik - wtyczka - BG044122
  - 32 A CEE łącznik wtyczka - BG044123
- adapter pomiarowy dla prądu upływu do cęg CM 9 jednofazowy (przewody osobne, w podwójnej izolacji)
  - jednofazowy - wtyczka / łącznik - BG044131
  - trójfazowy - 16 A CEE łącznik - CEE łącznik - BG044127
  - trójfazowy - 32 A CEE łącznik - CEE łącznik - BG044128

Benning jest wiodącym producentem sprzętu diagnostycznego dla motoryzacji i przemysłu, urządzeń utrzymujących napięcie, a także wskaźników napięcia. Oferująca szeroką gamę produktów marka zyskała zaufanie odbiorców sprzętem niezawodnym, wygodnym w użytkowaniu i bezpiecznym, co potwierdzają spełniane międzynarodowe normy. Jakość, doświadczenie i 80 lat najlepszych tradycji.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar