Zbadaj kolejność faz
Ergonomiczny tester kolejności faz Sonel TKF-12 to sprawdzone narzędzie pomiarowe, którego głównym zadaniem jest kontrolowanie 3-fazowych instalacji elektrycznych. Tester kolejności wirowania faz sygnalizuje zgodne lub przeciwne podłączenie, dodatkowo pokazuje również symetrię napięć w poszczególnych fazach. Przyrząd nadaje się do pracy w szerokim zakresie napięć międzyfazowych (zakres pracy wynosi od 120 do 690 V, częstotliwość od 10 do 70 Hz) w obwodach rozdzielczych. Urządzenie sygnalizuje zgodne bądź przeciwne podłączenie w instalacji elektrycznej, a dodatkowo wskazuje symetrię napięć w każdej fazie. Ze względu na atrakcyjną cenę, wszechstronność i łatwość obsługi, przyrząd można polecić każdemu elektrykowi i nie tylko. Sonel TKF-12 charakteryzuje się prostą i ergonomiczną konstrukcją. Zamknięty w solidnej i szczelnej obudowie o stopniu ochrony IP42, tester zapewnia dużą trwałość i odporność na uszkodzenia. Przyrząd pomiarowy gwarantuje sprawną pracę w szerokim zakresie temperatur od -10°C do +45°C. O wysoki poziom bezpieczeństwa podczas badania dbają podwójne izolacje wykonane zgodnie z normą PN-EN 61010-1.
Cechy
Przeznaczenie
Unikalny tester TKF-12 został zaprojektowany, by kontrolować 3-fazowe instalacje elektryczne w szerokim zakresie napięć międzyfazowych (w zakresie 160…690 V, częstotliwość do 70 Hz) w obwodach rozdzielczych. Wskazanie pola wirującego i kierunku obrotów wału silnika.
Zastosowanie TKF-12
Wszechstronność
Łatwe i dokładne pomiary gniazd przemysłowych 16-, 32- i 63-amperowych dzięki opcjonalnym adapterom AGT-16, AGT-32 i AGT-63.
Zapobieganie
Akcesoria standardowe, dołączone do zestawu, pozwalają na szybką weryfikację, czy po podłączeniu zasilania silnika jego wał będzie wirować w poprawnym kierunku. W przeciwnym wypadku silnik lub napędzane nim urządzenie może ulec zniszczeniu.
Intuicyjne, bezproblemowe podłączenie
Różnokolorowe przewody, krokodylki i sondy pomiarowe umożliwiają podłączenie przyrządu do badanego obiektu - szybko i bezproblemowo.