HEGEMIP14-PET/SNCU-BK/ML (100) Oplot ochronnyHELLERMANN TYTON

files/fotob/812843.jpg.
HEGEMIP14-PET/SNCU-BK/ML (100) Oplot ochronny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELAGAINE
Nr Katalogowy: 
173-01400
Kod EAN: 
4031026227528
Symbol Sonepar: 
P10209287
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Doskonała ochrona elektromagnetyczna. Wyjątkowo elastyczne, rozciągliwe i proste w użyciu. Brak załamań lub pęknięć nawet w przypadku wygięcia pod ostrym kątem. Doskonała ochrona przed ścieraniem. Szczególnie polecane do stosowania w ograniczonej przestrzeni lub w zastosowaniach ruchomych . Jednorazowy przewód wewnętrzny chroni oplot przed zniekształceniem i ułatwia umieszczenie kabli. Spełniają wymagania normy IEC CISPR25 w zakresie zakłóceń radiowych w pojazdach, łodziach i silnikach. Oploty ochronne Helagaine HEGEMIP są stosowane do ochrony przewodów w urządzeniach o bardzo czułej elektronice, takich jak maszyny, urządzenia wojskowe i pojazdy

Dane techniczne

Zakres temperatury
-40 - 150 °C
Średnica nominalna
14 mm
Średnica oplotu
12 - 12 mm
Kolor
Wielobarwny
Materiał
Miedź
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliester (PET)
Otwarte (możliwość zamontowania po wykonaniu instalacji)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Twist-In-FR 38-PET-BK czarny z białym włóknem (15) Oplot ochronny
Porównaj
HELLERMANN TYTON
170-01108

Twist-In-FR 38-PET-BK czarny z białym włóknem...

Twist-In-FR 38-PET-BK czarny z białym włóknem (15) Oplot ochronny
Twist-In-FR 19-PET-BK czarny z białym włóknem (25) Oplot ochronny
Porównaj
HELLERMANN TYTON
170-01104

Twist-In-FR 19-PET-BK czarny z białym włóknem...

Twist-In-FR 19-PET-BK czarny z białym włóknem (25) Oplot ochronny
Twist-In-FR 13-PET-BK czarny z białym włóknem (50) Oplot ochronny
Porównaj
HELLERMANN TYTON
170-01102

Twist-In-FR 13-PET-BK czarny z białym włóknem...

Twist-In-FR 13-PET-BK czarny z białym włóknem (50) Oplot ochronny
Twist-In-FR 08-PET-BK czarny z białym włóknem(100) Oplot ochronny
Porównaj
HELLERMANN TYTON
170-01101

Twist-In-FR 08-PET-BK czarny z białym włóknem(100...

Twist-In-FR 08-PET-BK czarny z białym włóknem(100) Oplot ochronny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar