A3-0495 20-54mm 0,6/1 kV Mufa żywiczna SUBMARINETRYTYT

files/fotob/1191210.png.
A3-0495 20-54mm 0,6/1 kV Mufa żywiczna SUBMARINE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SKA3-0495
Kod EAN: 
8033712907239
Symbol Sonepar: 
P00742776
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mufy żywiczne do wykonywania połączeń przelotowych dla kabli izolowanych jedno i wielożyłowych 0,6/1kV. Zestaw zawiera: transparentną polipropylenową obudowę (składającą się z dwóch części), dwuskładnikową żywicę poliuretanową oraz pozostałe akcesoria niezbędne do wykonania montażu. Każdy zestaw mufujący zawiera dwuskładnikową żywicę poliuretanową, mieszaninę żywicy i utwardzacz

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RS-0400 (400gr/0,29l) Żywica poliuretanowa

Opis produktu

Żywica poliuretanowa RS ma zastosowanie jako wypełniacz w mufach niskonapięciowych. Składa się z dwóch płynnych komponentów, które po zmieszaniu, w wyniku zestalania tworzą jednolity blok koloru zielonego. Jej doskonałe własności izolacyjne gwarantują uzyskanie w pełni wodoszczelnego uszczelnienia...

Dane techniczne

Pojemność
400 g
Materiał
Żywica poliuretanowa dwukomponentowa
Porównaj
RS-0400
RS-0400 (400gr/0,29l) Żywica poliuretanowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE GEL (300ml) Żel silikonowy

Opis produktu

Jednoskładnikowy silikonowy żel izolujący ONEGEL znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność zabezpieczenia połączenia przewodów lub styków układów scalonych przed działaniem wilgoci lub wody. ONEGEL izoluje wypełniając wolne przestrzenie (np w puszkach), w których te...

Dane techniczne

Pojemność
300 ml
Model/kształt/forma
Żelowy
Zastosowanie
Inne
Rozpuszczalne w wodzie
Nie
Bezkwasowy
Tak
Opakowanie
Inne
Możliwe zastosowanie
Inne
Porównaj
ONEGEL
ONE GEL (300ml) Żel silikonowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MJB-222 2x2P(0,2-4mm2)+obudowa SHELLBOX

Opis produktu

Mufy żelowe serii MJB służą do zabezpieczenia połączenia przed zanieczyszczeniami pyłem oraz wodą. Zapewniają stopień ochrony na poziomie IP-X8. Mogą być zanurzone ciągle do 1m poniżej lustra wody. Mufa żelowa to obudowa wypełniona żelem. Żel silikonowy jest plastyczny i daje możliwość...
Porównaj
MJB-222
MJB-222 2x2P(0,2-4mm2)+obudowa SHELLBOX
Szybki podgląd: Opis i parametry
GSA-2 Obudowa do tworzenia muf żywicznych przelotowych

Opis produktu

Obudowa GSA służy do tworzenia przelotowych muf kablowych. Obudowę można wypelnić dowolną żywicą, RS lub RE
Porównaj
GSA-2
GSA-2 Obudowa do tworzenia muf żywicznych przelotowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar