BREAK30 100x59x34mm IP68 Mufa żelowaMOREK

files/fotob/1123461.png.
BREAK30 100x59x34mm IP68 Mufa żelowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GEL JOINTS BREAK
Nr Katalogowy: 
MBG0030A24
Symbol Sonepar: 
P10055525
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Mufy żelowe BREAK – Niezawodne Połączenia Elektryczne w Każdych Warunkach! Mufy żelowe BREAK to zaawansowane rozwiązanie stworzone z myślą o połączeniach i odgałęzieniach w instalacjach niskiego napięcia do 1 kV. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i zastosowaniu najwyższej jakości materiałów, mufy te zapewniają trwałość, bezpieczeństwo i łatwość montażu w każdej sytuacji. Seria BREAK została zaprojektowana, aby sprostać różnorodnym wymaganiom instalacji elektrycznych: **Połączenia szeregowe: umożliwiają jedno- i wielobiegunowe połączenia przewodów o maksymalnym przekroju 1x185 mm² i 4x25 mm². **Połączenia odgałęźne: pozwalają na jedno- i wielobiegunowe połączenia z odgałęzieniami o przekroju maksymalnym 1x120 mm² i 4x10 mm². W zestawie znajdziesz innowacyjny separator fazowy, a także opcjonalne modułowe złączki, które umożliwiają połączenie nawet pięciu przewodów o przekroju do 35 mm². Niezrównana Ochrona i Trwałość Mufy BREAK gwarantują wysoki stopień ochrony IP68, co czyni je doskonałym rozwiązaniem do stosowania w trudnych warunkach, takich jak zanurzenie w wodzie. Ich konstrukcja została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości i niezawodności: ** Zakres temperatur pracy: od -20°C do +90°C, co umożliwia stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych. **Wytrzymałość mechaniczna: dzięki opatentowanemu systemowi wodoszczelności i solidnej obudowie z polipropylenu. ** Odporność na chemikalia i promieniowanie UV: mufy sprawdzają się w środowiskach agresywnych chemicznie oraz na zewnątrz, w pełnym nasłonecznieniu. **Normy techniczne: - EN 50393 (0,6/1 kV) - EN 60529 - EN 60695-2-11 - Dyrektywa RoHS 2011/65/EC ***Budowa: **Dwuczęściowa obudowa z żelem o wysokiej gęstości, zapewniająca doskonałą wodoszczelność. **Wstępnie osłabione ścianki dla łatwego przepływu żelu i pełnej szczelności. **Nacięcia eliminujące przesuwanie się przewodów oraz opaski kablowe w zestawie. **Trwałość żelu: brak daty przydatności zapewnia długoterminowe przechowywanie i gotowość do użycia w dowolnym momencie. ***Łatwość Montażu Dzięki przemyślanej konstrukcji mufy żelowe BREAK można szybko i bezproblemowo zainstalować. Opatentowany system otwierania wymaga użycia narzędzi zgodnych z normą CEI 64-8, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo instalacji. ***Kluczowe Zalety **Wysoka wodoszczelność: idealne do instalacji narażonych na wodę i wilgoć. ** Trwałość mechaniczna: odporność na wstrząsy, wibracje i zmienne warunki atmosferyczne. ** Uniwersalność: możliwość stosowania w różnorodnych środowiskach, od przemysłowych po komercyjne. ** Ochrona przewodów: zabezpieczenie przed przesuwaniem się oraz uszkodzeniami mechanicznymi. ** Doskonała izolacja elektryczna: spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa. Zaufaj Mufom BREAK! Jeśli szukasz niezawodnego rozwiązania do połączeń elektrycznych, które przetrwa najtrudniejsze warunki, mufy żelowe BREAK są idealnym wyborem. Ich trwałość, łatwość montażu i wszechstronność sprawiają, że są niezastąpione zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Wybierz mufy żelowe BREAK – trwałość i niezawodność, której możesz zaufać!

Dane techniczne

Liczba przewodów
[NA]
Przekrój nominalny przewodu głównego
1.5 - 50 mm²
Przekrój nominalny przewodu odgałęźnego
1.5 - 50 mm²
Średnica przewodu głównego
mm [UN]
Średnica przewodu odgałęźnego
mm [UN]
Napięcie znamionowe U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
Model
Żelowy
Odpowiednie do
N(A)2YY
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj
Odgałęzienie przelotowe
Zatwierdzone do sektora górniczego
Nie
Akcesoria łączeniowe (w zestawie)
Brak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar