CAE-I 12kV 95-240 Głowica wnętrzowa nasuwanaCELLPACK

files/fotob/383249.jpg.
CAE-I 12kV 95-240 Głowica wnętrzowa nasuwana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRODUKTY SILIKONOWE (NASUWANE I KONEKTOROWE)
Nr Katalogowy: 
199151
Kod EAN: 
4010311054407
Symbol Sonepar: 
P01275296
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Głowica wnętrzowa 1-żyłowa do wszystkich kabli polimerowych 1-żyłowych

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

CWS 400A 36kV 50-95/EGA Głowica konektorowa kątowa
Porównaj
CELLPACK
250726

CWS 400A 36kV 50-95/EGA Głowica konektorowa...

CWS 400A 36kV 50-95/EGA Głowica konektorowa kątowa
CWS 400A 36kV 150-240/EGA Głowica konektorowa kątowa
Porównaj
CELLPACK
247102

CWS 400A 36kV 150-240/EGA Głowica konektorowa...

CWS 400A 36kV 150-240/EGA Głowica konektorowa kątowa
CWS 400A 24kV 95-240/EGA Głowica konektorowa kątowa
Porównaj
CELLPACK
246176

CWS 400A 24kV 95-240/EGA Głowica konektorowa...

CWS 400A 24kV 95-240/EGA Głowica konektorowa kątowa
CWS 400A 24kV 25-70/EGA Głowica konektorowa kątowa
Porównaj
CELLPACK
250720

CWS 400A 24kV 25-70/EGA Głowica konektorowa...

CWS 400A 24kV 25-70/EGA Głowica konektorowa kątowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar