QPD H 3PE1,5 BK rozgałęźnik HPHOENIX CONTACT

files/fotob/1225476.jpg.
QPD H 3PE1,5 BK rozgałęźnik H
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1414717
Symbol Sonepar: 
P10336113
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielacz H, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC/ Szybkozłącza QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, czarny, bez nakrętki QUICKON, kodowanie: Profil kodujący

Dane techniczne

Długość
143.8 mm
Liczba biegunów
4
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
3
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
100 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
100 °C
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
17.5 A
Rezystancja skrośna
0.003 MΩ
Szerokość
54 mm
Wysokość
26 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Ekranowany
Nie
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP66
Bezhalogenowe
Nie
Kodowane mechanicznie
Nie
Materiał styku
Inne
Kolor oddzielnego adaptera
Inne
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Rodzaj rozdzielacza
Inne
Oznaczenia biegunów
1, 2, 3, PE
Rodzaj zintegrowanego przełączania
Brak
Możliwość zamocowania
Zintegrowane
Odgałęzienie fazy
Do wyboru
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CP-QPD 3/4X1,5 Profil kodujący

Opis produktu

Profil kodujący, PA, czerwona
Porównaj
1414729
CP-QPD 3/4X1,5 Profil kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
EMLP (13x9)R Etykieta do drukarki

Opis produktu

Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 500, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość...

Dane techniczne

Długość
9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
13 mm
Wysokość
0.55 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
0819453
EMLP (13x9)R Etykieta do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
GPE 13x9 WH Płytka szyldów

Opis produktu

Materiał do grawerowania, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 120, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 13 mm

Dane techniczne

Długość
9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
13 mm
Szerokość
13 mm
Wysokość
0.85 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
0806932
GPE 13x9 WH Płytka szyldów
Szybki podgląd: Opis i parametry
QPD QSK 3/4X1,5 Osłonka

Opis produktu

Pokrywka ochronna z tworzywa do połączenia QPD-QUICKON 3(4) x 1,5 mm², IP50

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
80 - 80 °C
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP50
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Brak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Z blokadą
Nie
Porównaj
1414723
QPD QSK 3/4X1,5 Osłonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
QPD QSK BK 3/4X1,5 FS Pokrywa

Opis produktu

Klapa ochronna z tworzywa sztucznego, do przyłącza QUICKON, czarna, zawiesiem sznurkowym, IP68

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
100 - 100 °C
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Tak
Z uszczelką
Tak
Z blokadą
Tak
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1414722
QPD QSK BK 3/4X1,5 FS Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar